Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Compass


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462059
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X3789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate Compass - Festplatte - 900 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD330 (2.5"); RD340 (2.5"); RD430 (2.5"); RD550 (2.5"); RS140; TD340; TD350
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD330 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD340 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD430 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RS140 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD340 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD350 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,74*
€ 1.015,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,07*
€ 1.015,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,68*
€ 1.007,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,95*
€ 980,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,97*
€ 919,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.