Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6462227
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45J4899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 450 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm - Puffer: 16 MB - FRU - für ThinkStation D20; S20; S30
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
100 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
450 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation D20 ¦ Lenovo ThinkStation S20 ¦ Lenovo ThinkStation S30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,97*
€ 799,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,67*
€ 798,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,10*
€ 796,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,50*
€ 793,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,59*
€ 786,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.