Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 18.2GB SCSI 15000rpm 18,2 GB
IBM 18.2GB SCSI 15000rpm 18,2 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6465997
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     06P5717
EAN/GTIN:
     4053162017597
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 18.2 GB - Hot-Swap - Ultra160 SCSI - 15000 rpm - für eserver xSeries 220; 23X; Netfinity 5000; 5600; EXP10; EXP15; Netfinity HA 5100 Cluster
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.7 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
18.2 GB
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.1 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 220 ¦ IBM eserver xSeries 230 ¦ IBM eserver xSeries 232 ¦ IBM Netfinity 1000 ¦ IBM Netfinity 3000 ¦ IBM Netfinity 3500 ¦ IBM Netfinity 3500 M10 ¦ IBM Netfinity 3500 M20 ¦ IBM Netfinity 3600 ¦ IBM Netfinity 4000R ¦ IBM Netfinity 4100 ¦ IBM Netfinity 4500 ¦ IBM Netfinity 4500R ¦ IBM Netfinity 5000 ¦ IBM Netfinity 5000R ¦ IBM Netfinity 5100 ¦ IBM Netfinity 5100R ¦ IBM Netfinity 5500 ¦ IBM Netfinity 5500 M10 ¦ IBM Netfinity 5500 M10R ¦ IBM Netfinity 5500 M20 ¦ IBM Netfinity 5500 M20R ¦ IBM Netfinity 5500R ¦ IBM Netfinity 5600 ¦ IBM Netfinity 5600R ¦ IBM Netfinity 6000R ¦ IBM Netfinity 7000 ¦ IBM Netfinity 7000 M10 ¦ IBM Netfinity 7100 ¦ IBM Netfinity 7600 ¦ IBM Netfinity 8500R ¦ IBM Netfinity A100 ¦ IBM Netfinity EXP10 ¦ IBM Netfinity EXP15 ¦ IBM Netfinity EXP200 ¦ IBM Netfinity EXP300 ¦ IBM Netfinity HA 5100 Cluster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,51*
€ 1.084,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,58*
€ 1.082,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,82*
€ 1.057,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,98*
€ 1.032,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,74*
€ 983,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.