Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 36.4GB SCSI 10000rpm 36,4 GB
IBM 36.4GB SCSI 10000rpm 36,4 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6466147
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90P1315
EAN/GTIN:
     4053162030534
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 36.4 GB - intern - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - für BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
36.4 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Verschiedenes
Kennzeichnung
NOM, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15, ICES-003 Klasse A
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.7 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
7.7 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
78 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,81*
€ 1.004,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,70*
€ 1.004,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,77*
€ 977,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,65*
€ 953,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,94*
€ 935,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.