Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-6466148
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     26K5700
EAN/GTIN:
     4053162901087
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 36.4 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm - für eServer xSeries 206m; 260; 306m; System x3250 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36.4 GB
Merkmale
Predictive Failure Analysis (PFA), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.4 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 206m ¦ IBM eServer xSeries 260 ¦ IBM eServer xSeries 306m ¦ Lenovo System x3250 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,43*
€ 552,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,13*
€ 534,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.