Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6471943
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-300SAS/15-F21
EAN/GTIN:
     5055146593461
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 300 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm - für Dell Precision T7600, T7600 Advanced, T7600 Base, T7600 Essential
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision T7600, T7600 Advanced, T7600 Base, T7600 Essential
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.