Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ImpressBIND 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6492887
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73990028
EAN/GTIN:
     4002432373703
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Flexible Mappe mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestalltung.
Leitz ImpressBIND - 7 mm - A4 (210 x 297 mm) - 70 Blätter - weinrot mit transparentem Einband - Softcover
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
10
Farbkategorie
Rot
Media
Medienfarbe
Weinrot mit transparentem Einband
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Softcover
Struktur
Leinen
Buchrückengröße
7 mm
Binde-Kapazität
36 - 70 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73980095
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
73990035
ab € 15,59*
Ähnlich
Leitz
73990095
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
73990001
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.