Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00MM685 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 00MM685 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6506598
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00MM685
EAN/GTIN:
     0889488055623
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 15000 rpm - CRU - für Storage E1024 6411 (2.5" SFF); S2200 6411 (2.5" SFF); S3200 6411 (2.5" SFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage E1024 6411 (2.5" SFF) ¦ Lenovo Storage S2200 6411 (2.5" SFF) ¦ Lenovo Storage S3200 6411 (2.5" SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.