Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS IRIScan Express 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6539833
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Briefe, Verträge, Rechnungen, Belege, handschriftliche Korrespondenz, Fotos, Visitenkarten. Scannen Sie alles und überall! IRIScan Express 4 ist die leistungsstarke Kombination eines volltransportablen Farbscanners mit bahnbrechender OCR-Software. Er vereinfacht Ihnen jegliche Erfassungsarbeiten, egal ob zuhause, unterwegs oder im Büro. Kompakt, leicht und mit Stromversorgung über USB kann er überall mitgenommen werden und passt in jede Laptoptasche. Vergeuden Sie keine Zeit mehr mit Scansoftware - starten Sie den Scanvorgang mit einem einfachen Tastendruck! IRIScan Express 4 verfügt über eine smarte, anpassbare Taste, mit der Sie häufige Scanaufgaben automatisieren können. Konfigurieren Sie einfach die Taste mit der mitgelieferten Software und Ihre Dokumente werden wortwörtlich auf Tastendruck so verarbeitet, wie Sie dies möchten!
IRIS IRIScan Express 4 - Einzelblatt-Scanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4/Letter - 1200 dpi - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 297 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Kalibrierungskarte
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cardiris, Readiris Pro 14
Scanner
Optische Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
8 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.3 cm
Tiefe
5.08 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
381 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458739
ab € 80,46*
Zubehör
I.R.I.S.
458737
ab € 108,02*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 213,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.