Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu fi 7140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6551428
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03670-B101
EAN/GTIN:
     4939761308185
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner fujitsu
Die Scanner erlauben dem Anwender, die verschiedensten Papierstärken und selbst Kunststoffkarten mit demselben Einzugsmechanismus zu scannen, der auch in den High-End-Modellen zum Einsatz kommt. Zudem prüft die Papierschutzfunktion (Paper Protection) beim Scannen konstant über die gesamte Dokumentenlänge und stoppt den Papiereinzug automatisch, wenn ein Fehler auftritt, um eine Beschädigung des Dokuments zu verhindern. All dies führt zu jenem zuverlässigen Scanerlebnis, das man von Fujitsu erwartet.
Fujitsu fi-7140 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 355.6 mm ¦ Langes Dokument - bis zu 216 x 5588 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04 LTS, Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED-Array weiß
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
40 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
4.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,46*
€ 1.568,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,00*
€ 1.530,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,83*
€ 1.488,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,59*
€ 1.425,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03670-B601
ab € 1.033,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.