Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD5000LPCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6551527
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000LPCX
EAN/GTIN:
     8435280901105
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue-Festplatten liefern solide Leistung und Zuverlässigkeit. Zudem bieten Ihnen WD Blue-Laufwerke ausreichend Platz, um eine riesige Menge an Fotos, Videos und anderen Dateien zu speichern. Diese Festplatten sind für den Einsatz als primäre Laufwerke in Notebooks und externen Gehäusen ausgelegt.
WD Blue WD5000LPCX - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Advanced Format-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.4 Watt (Lesen) ¦ 1.4 Watt (Schreiben) ¦ 0.55 Watt (Leerlauf) ¦ 0.16 Watt (Standby) ¦ 0.16 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
17 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
147 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10SPZX
ab € 46,63*
Ähnlich
Western Digital
WD20SPZX
ab € 66,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.