Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 15K 12G SAS 2.5" G3HS 2.5"
Lenovo 300GB 15K 12G SAS 2.5" G3HS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6584273
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG660
EAN/GTIN:
     0889488073597
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für Flex System x280 X6 Compute Node; x480 X6 Compute Node; System x3250 M6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 M5 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo NeXtScale nx360 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M6 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.