Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS 3.5 Zoll
Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-6586722
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG675
EAN/GTIN:
     0889488073627
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für System x3650 M5 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3650 M5 (3.5")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.