Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1.2TB 2.5" 10K 12GBPS SAS 2.5" 1,2 TB
Lenovo 1.2TB 2.5" 10K 12GBPS SAS 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6589468
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG700
EAN/GTIN:
     0889488073665
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für Flex System x280 X6 Compute Node; System x3250 M6; x35XX M5; x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M6 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.