Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 737572-001 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
HPE 737572-001 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6603591
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     737572-001
EAN/GTIN:
     5712505460931
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 450 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
105.8 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
26.8 mm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
450 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Dual Port
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.15 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.