| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6620669 Herst.-Nr.: 62655 EAN/GTIN: 4043619626557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig. Delock - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA), HDMI, DisplayPort (W) - 16 cm - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Ferritkern, Chipset PS8312, Chipset PTN3392 | ![](/p.gif) | Länge | 16 cm | Verschiedenes | Verpackung | Retail | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a | Konnektivität | Anschlüsse | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ Digital DVI, 24+1-polig - weiblich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Adapter VGA, VGA Adapter, delock adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi, delock adapter vga |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |