Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5556-L120 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB SAS
Fujitsu S26361-F5556-L120 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6620829
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5556-L120
EAN/GTIN:
     4053026860840
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY RX2560 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
300 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Read-Intensive Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,73*
€ 318,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.