Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1800GB SAS 3.5" Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 3.5"
Fujitsu 1800GB SAS 3.5" Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6620833
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5569-L118
EAN/GTIN:
     4054681969268
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY RX1330 M3, RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
128 MB
Kapazität
1.8 TB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX2510 M2 (3.5"), RX2520 M1 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2530 M1 (3.5"), RX2530 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M1 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2560 M1 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2560 M1 (3.5"), TX2560 M2 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.