Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Display-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6633823
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65649
EAN/GTIN:
     4043619656493
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser Adapter von Delock dient zum Anschluss an eine Grafikkarte mit VHDCI-68 Port und ermöglicht den Anschluss von bis zu vier weiteren DVI-D Monitoren.
Delock - Display-Adapter - Dual Link - VHDCI 68-polig (M) zu DVI-D (W) - 22 cm - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Adapter
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
22 cm
American Wire Gauge (AWG)
30
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
VHDCI (Mini-Centronics), 68-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
4 x Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.