Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-091D629
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJPH
EAN/GTIN:
     4053162999596
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600 GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5-Zoll-Einschub-Adapter
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
12 Gbit/s (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 141,24*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 146,47*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,74*
€ 149,78*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 269,92*
€ 275,64*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET330_1513
ab € 70,96*
Zubehör
Dell
PET330_3813
ab € 237,45*
Zubehör
Dell
PET330_1515
ab € 155,08*
Zubehör
Dell
PET330_3833
ab € 166,40*
Zubehör
Dell
PET330_3733
ab € 472,03*
Zubehör
Dell
PET330_3933
ab € 355,92*
Zubehör
Dell
PET330_4033
ab € 690,05*
Zubehör
Dell
PET330_1535
ab € 85,00*
Zubehör
Dell
PET330_3835
ab € 352,17*
Zubehör
Dell
PET330_3735
ab € 844,26*
Zubehör
Dell
PET330_3935
ab € 655,29*
Zubehör
Dell
PET330_4035
ab € 1.189,04*
Zubehör
Dell
PET330_4433
ab € 308,21*
Zubehör
Dell
PET330_4333
ab € 189,50*
Zubehör
Dell
PET330_4933
ab € 525,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.