Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 500GB SAS 2.5" Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 2.5"
Fujitsu 500GB SAS 2.5" Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6636478
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5555-L500
EAN/GTIN:
     4053026860833
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für PRIMERGY RX2560 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.