| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6636480 Herst.-Nr.: S26361-F5568-L130 EAN/GTIN: 4054681969305 |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Puffergröße | 128 MB | | Kapazität | 300 GB | | Byte pro Sektor | 512 | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2510 M2 (3.5"), RX2520 M1 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2530 M1 (3.5"), RX2530 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M1 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2560 M1 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2560 M1 (3.5"), TX2560 M2 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte 300gb, sas festplatte, serial attached scsi festplatten |
| | |
| |