Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FTS:ETFDB8-L Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Fujitsu FTS:ETFDB8-L Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6636731
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTS:ETFDB8-L
EAN/GTIN:
     4054681949703
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 1.8 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm - für ETERNUS DX 100 S3, 200 S3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.8 TB
Merkmale
Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS DX 100 S3, 200 S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,49*
€ 971,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,16*
€ 971,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,36*
€ 967,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,01*
€ 963,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,75*
€ 956,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.