| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6639889 Herst.-Nr.: S26361-F5531-L956 EAN/GTIN: 4054681905587 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm (Packung mit 20) - für PRIMERGY RX2530 M1 (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 600 GB | | Merkmale | Enterprise | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | Packungsmenge | 20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1 (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |