Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel auf Displayport
>
Artikel
Roline Videokabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6667550
Hersteller:
SECOMP
Herst.-Nr.:
11.04.5772
EAN/GTIN:
7611990129775
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Roline - Videokabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videokabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Ausgabe Kabel
Weitere Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
,
Displayport Kabel auf DVI
,
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
adapterkabel displayport dvi 2m
,
adapterkabel dvi
,
dvi kabel auf displayport 2m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m
ROLINE
11.04.5771
ab € 12,88*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
ROLINE
11.04.5775
ab € 13,77*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 3 m
ROLINE
11.04.5773
ab € 16,25*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE
11.04.5774
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen