Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RFD8500 RFID-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6672827
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RFD8500-1000100-EU
EAN/GTIN:
     5711783831396
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das Lesegerät RFD8500 bietet RFID (Radio Frequency Identification).
Zebra RFD8500 - RFID-Leser - Bluetooth 2.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
430 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
RFID-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
Bluetooth 2.1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RSS-102, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, IP52, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,85*
€ 1.195,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,22*
€ 1.193,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,85*
€ 1.183,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,61*
€ 1.177,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,31*
€ 1.171,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.