Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Constellation.2 ST91000640SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00Y2434 Interne Festplatte 2.5" 1 TB NL-SAS
Lenovo 00Y2434 Interne Festplatte 2.5" 1 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6699989
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2434
EAN/GTIN:
     5712505185582
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kleiner Formfaktor, große Leistung - das alles bekommen Sie mit dieser umweltfreundlichen Nearline Festplatte. Die Constellation.2 von Seagate bietet eine optimale Kombination aus großer Speicherkapazität, geringem Stromverbrauch, Nearline Leistung, Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse und Datensicherheit. SAS (Serial Attached SCSI) maximiert die Leistung und die Datenintegrität, der kleine Formfaktor optimiert die Energieeffizienz und minimiert gleichzeitig die im Rechenzentrum benötigte Stellfläche und die Selbstverschlüsselung garantiert Datensicherheit auf höchstem Niveau und senkt außerdem die Kosten für die Außerdienststellung von Festplatten. Die Constellation.2 stellt mit ihrer großen Speicherkapazität und Zuverlässigkeit eine nachhaltige Lösung für Ihre ständig steigenden Speicheranforderungen dar. Die Constellation.2 wurde so konzipiert, dass sie Ihren Leistungserwartungen gerecht wird. Diese Festplatte ermöglicht Ihnen, unter dem eingeplanten Budget zu bleiben. Die Constellation.2 eignet sich ideal sowohl für Server- als auch für Netzwerkspeicherlösungen in platzabhängigen IT-Umgebungen und ermöglicht mit ihrem kleinen Formfaktor optimale Leistung.
Seagate Constellation.2 ST91000640SS - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm - für Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.