Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00Y2430 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo 00Y2430 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6702648
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2430
EAN/GTIN:
     5712505241868
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm - für Storwize V3700; Storwize V3700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3700 SFF DC Expansion Enclosure, V3700 SFF Dual Control Expansion Enclosure ¦ Lenovo Storwize V3700 SFF DC Dual Control Enclosure, V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.