Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 52-52562-3-FR Serien-Kabel Schwarz 2,9 m 9-pin DB-9
Honeywell 52-52562-3-FR Serien-Kabel Schwarz 2,9 m 9-pin DB-9
Artikel-Nr.:
     C1002-6706142
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     52-52562-3-FR
EAN/GTIN:
     4054318738267
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Honeywell - Kabel seriell - HD-15 (VGA) (M) zu DB-9 (W) - 2.9 m - Schwarz - für Vuquest 3310G
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Farbe
Schwarz
Länge
2.9 m
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Vuquest 3310G
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, svga kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.