Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 973X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-973X-Y
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6T83AE
EAN/GTIN:
     0889296544685
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Managed P55250; PageWide Pro 452, 477, 552, 577, MFP 477
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
6.2 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 24711
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Managed P55250dw ¦ HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, 477dwt, 552dw, 552dwt, 577dw, 577z, MFP 477dn
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
276
pro Stück
€ 4,15*
ab € 70,33*
€ 87,66*
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 71,28*
€ 87,96*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 71,97*
€ 88,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 74,72*
€ 91,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 76,58*
€ 93,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.