Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 900GB SAS 2.5" Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
IBM 900GB SAS 2.5" Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6729734
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y9893
EAN/GTIN:
     5712505196212
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 900 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm - (CRU) - Tier 1 - für System Storage DS3512, DS3524, EXP3512, EXP3524
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3512 Model C2A, DS3512 Model E2A, DS3524 Model C4A, DS3524 Model C4T, DS3524 Model E4A, EXP3512 Storage Expansion Unit, EXP3512 Storage Expansion Unit Model E2A, EXP3524 Storage Expansion Unit, EXP3524 Storage Expansion Unit Model E4A, EXP3524 Storage Expansion Unit Model E4T
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.