Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Standard DVD Double Jewel Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6757977
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083894
EAN/GTIN:
     4007249838940
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hama Standard DVD Double Jewel Case - DVD Jewel Case - Kapazität: 2 DVD - durchsichtig (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
19 cm
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
DVD Jewel Case
Kapazität
2 DVD
Produktmaterial
Polypropylen
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Broschürenhalterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,60*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.