| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6760943 Herst.-Nr.: 92-7301003 EAN/GTIN: 7290012155482 |
| |
|
| | |
| Kramers Mikro VGA+Audio Kabel bieten hohe Leistung und Flexibilität. Diese dünnen Kabel, aufgebaut aus 5 Mikro-Coaxkabeln für die RGBHV-Signale und zusätzlichen Twisted Pair Adern für alle ID-Bits sowie Audiosignale. Diese hochflexiblen Kabel, beidseitig abgeschlossen mit vergossenen HD15 sowie 3,5 mm Steckern, eignen sich besonders für anspruchsvolle Installationen mit Video- und Audio-Komponenten. Kramer C-MGMA/MGMA-3 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) zu HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) - 90 cm - geformt Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 90 cm | Konnektivität | Anschlüsse | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich |
|
| | |
| | | |
| |