Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5544-L160 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 128 MB 2.5" NL-SAS
Fujitsu S26361-F5544-L160 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 128 MB 2.5" NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6763189
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5544-L160
EAN/GTIN:
     4054681954257
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY TX1320 M2 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
128 MB
Kapazität
600 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.