Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5586-L120 Internes Solid State Drive 120 GB 2.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5586-L120 Internes Solid State Drive 120 GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6763194
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5586-L120
EAN/GTIN:
     4057185547369
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 120 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - für PRIMERGY RX2520 M1 (2.5"), SX960 S1, TX1320 M2 (2.5"), TX2540 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
120 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M1 (2.5"), SX960 S1, TX1320 M2 (2.5"), TX2540 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,92*
€ 718,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,92*
€ 715,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,00*
€ 700,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,24*
€ 684,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,74*
€ 639,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.