Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 2TB SAS 7.2K 2.5" Interne Festplatte 7200 RPM 128 MB 2.5"
Fujitsu 2TB SAS 7.2K 2.5" Interne Festplatte 7200 RPM 128 MB 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6768754
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5573-L200
EAN/GTIN:
     4057185543590
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX1320 M3, TX1330 M3, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
128 MB
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Advanced Format 512e, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,59*
€ 618,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,06*
€ 617,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,94*
€ 613,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,53*
€ 606,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.