Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia DVD EZMaker 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6771349
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61C039XX00BH
EAN/GTIN:
     4710710677794
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
AVerMedia DVD EZMaker 7 löst Ihr Problem mit Stapeln von alten VHS-Kassetten. Sie können Ihre geliebten alten Filme in digitale Formate umwandeln und die Qualität der Videos ganz einfach wie ein Profi verfeinern, sogar Ihre Videos auf YouTube und Facebook teilen! Außerdem sorgen die USB-Schnittstelle und das Taschenformat für eine große Portabilität. AVerMedia DVD EZMaker 7 kann Aufnahmen von diversen analogen Videosignalen einfach in ein umfassendes DVD- oder VCD-Format umwandeln, ohne dass dabei Signale verloren gehen! Durch die Hi-Speed USB 2.0-Schnittstelle können Sie Ihren Desktop- und Notebook-Computer mit Heimvideogeräten wie DV, V8, VHS, DVD- und VCD-Playern in nur einem Schritt verbinden - "Plug and Play"!
AVerMedia DVD EZMaker 7 - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.2 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
2.85 cm
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, CyberLink PowerProducer 5.5, CyberLink PowerDirector 10 DE
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, Apple MacOS X 10.11
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - Pentium 4 - 2.4 GHz HD 512 MB ¦ Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - Athlon XP 2400+ ¦ Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - Pentium M - 2 GHz ¦ MacOS X 10.8/10.9/10.10/10.11 - Core 2 Duo - 2 GHz - RAM 512 MB
Video
Leistungsmerkmale
Noise reduction
Schnittstellen Typ
S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang
Analoges Videosignal
S-Video, Composite Video
Audioeingabeunterstützung
Standard
Digital-Video-Format
MPEG-1, MPEG-2, H.264
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x Display / Video - S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio - line-In - RCA x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.