Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6772718
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     SA600005I247
EAN/GTIN:
     5704327825616
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
CoreParts - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.