Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00NA242 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo 00NA242 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6774633
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA242
EAN/GTIN:
     5711783890140
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 512e - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für Flex System x240 M5 (3.5"); System x3550 M5 (3.5"); x3650 M5 (3.5"); x3850 X6 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 M5 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M5 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 (3.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.