Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00NA252 Interne Festplatte 900 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 00NA252 Interne Festplatte 900 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6784189
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 512e - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3650 M5 (2.5"); x3850 X6 (2.5"); x3950 X6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Merkmale
Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3650 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,41*
€ 538,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.