| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6788997 Herst.-Nr.: FUJ-4000NLS/7-S5 EAN/GTIN: 5056006109099 |
| |
|
| | |
| Origin Storage - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - NL - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - Nearline | | Kapazität | 4 TB | | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Herstellergarantie | Service & Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |