Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5550-L960 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5550-L960 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6794450
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5550-L960
EAN/GTIN:
     4054681935218
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm (Packung mit 20) - für PRIMERGY BX2560 M2, CX2550 M1, RX1330 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, RX4770 M3, TX1330 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1 (2.5"), BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M1 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX2560 M1 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.