Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90Y8573 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Lenovo 90Y8573 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6830001
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8573
EAN/GTIN:
     5711783325178
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3300 M4 (3.5"); x3500 M4 (3.5"); x3530 M4 (3.5"); x3550 M4; x3650 M4; x3650 M4 BD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.69 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3300 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 BD (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,50*
€ 494,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,75*
€ 485,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,33*
€ 470,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,43*
€ 468,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.