Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1200GB SAS 10000RPM 2.5" 2.5" 1,2 TB
Lenovo 1200GB SAS 10000RPM 2.5" 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6838613
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ147
EAN/GTIN:
     8834365012246
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für Flex System x280 X6 Compute Node; x480 X6 Compute Node; System x3850 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,64*
€ 541,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,03*
€ 512,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,09*
€ 473,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.