Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i5250V Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6848226
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1759380
EAN/GTIN:
     0041771759384
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Letzten Endes hängt Erfolg immer davon ab, wie viel man seit Tagesbeginn erreicht hat. Seit Jahren werden unsere preisgekrönten KODAK i5000 Scanner von den anspruchsvollsten Kunden in den schwierigsten Scan-Umgebungen eingesetzt - in Serviceunternehmen, unternehmensinternen Scan-Abteilungen und BPO-Unternehmen. Die neusten i5000 Modelle bestechen durch eine besonders hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, was die Produktivität positiv beeinflussen kann und die Bewältigung hoher Volumina ermöglicht. Die Nenndrehzahl und der reale Durchsatz können sehr unterschiedlich sein. Die Scanner der KODAK i5000 Serie erhalten gute Bewertungen, weil sie liefern, was sie versprechen. Wahrheitsgemäße Angaben und Engineering-Know-how garantieren einen hohen Durchsatz. Sie bieten die Verarbeitungsgeschwindigkeit, den reibungslose Papierfluss und das vielseitige Dokumentenhandling, das Sie benötigen.
Kodak i5250V - Dokumentenscanner - CCD - 304.8 x 1000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 150 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 150 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (750 Blätter) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
304.8 x 1000 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
304.8 mm x 1000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
750 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
205 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
56 dBA
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße LED
Eingabetyp
Farbe
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
150 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
150 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Multi Color Dropout, Automatic Image Orientation, automatische Farberkennung, Auto Crop, iThresholding, Perfect Page, Dual-Stream-Scannen, Touchscreen-LCD-Display
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
69.3 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
43.4 cm
Gewicht
57.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.421,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.442,08*
€ 33.846,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.438,00*
€ 33.841,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.425,75*
€ 33.826,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28.421,67*
€ 33.821,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 46,35*
Zubehör
Kodak
1257633
ab € 183,67*
Zubehör
Kodak
1408756
ab € 381,85*
Zubehör
Kodak
1498476
ab € 355,06*
Zubehör
Kodak
1626803
ab € 311,78*
Zubehör
Kodak
176 3218
ab € 178,30*
Zubehör
Kodak
1833946
ab € 307,84*
Zubehör
Kodak
8183386
ab € 356,39*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,65*
Zubehör
Kodak
8327538
ab € 287,28*
Zubehör
Kodak
8445280
ab € 530,40*
Zubehör
Kodak
8535981
ab € 26,44*
Zubehör
Kodak
8714438
ab € 129,90*
Zubehör
Kodak
1673953
ab € 1.016,03*
Zubehör
Kodak
1524677
ab € 31.595,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.