Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso High SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6849795
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3813460
EAN/GTIN:
     4034303023530
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intenso High - SSD - 960 GB - intern - 2,5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
80 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, SMART Command Transport (SCT)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
0 dB
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3813430
ab € 9,32*
Zubehör
Intenso
3813440
ab € 13,97*
Zubehör
Intenso
3813450
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.