Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Beschriftungsetiketten
>
Artikel
Leitz Permanenter Klebstoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-6863089
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
70110101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bannerpapier-Rollen
Bannerpapierrollen
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etiketten für viele Zwecke. Intelligente Etikettenkartusche mit permanent haftenden Etiketten. Papier Material. Kein Papierstau oder Verschwendung eines ganzen Etikettenbogens, um nur ein Etikett zu drucken.
Leitz - Permanenter Klebstoff - weiß - Rolle (1,2 cm x 22 m) 1 Rolle(n) Etikettenkartusche
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 22 m)
Medientyp
Etikettenkartusche
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenband
,
Etikettenband-Kassette
,
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Computeretikett
,
EDV-Etikett
,
Endlosetiketten
,
Lochrandetiketten
,
Nadeldrucker-Etiketten
,
Tabellieretikett
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Recycling-Etiketten
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
leitz ordneretikett weiß
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle leitz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 25mm x 22m, weiß
Leitz
70090001
ab € 15,97*
Zubehör
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 12mmx10m, weiß
Leitz
70150001
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen