Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-6863239
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43W7673
EAN/GTIN:
     4053162137417
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SATA 3Gb/s - 10000 rpm - für BladeCenter HS12 (2.5"); HS22 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
489 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.2 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
3 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
120 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.