Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00NA222 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Lenovo 00NA222 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6879990
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA222
EAN/GTIN:
     4058154200117
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 512e - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für Storage DX8200C 5120 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage DX8200C 5120 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,17*
€ 507,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.