Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS IRIScan Executive 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6885363
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458737
EAN/GTIN:
     5420079900097
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblatteinzug
Der IRIScan Executive 4 ist nicht nur ein extrem leichter und kompakter mobiler Scanner. Er ist die kompromisslose Vision von mobilem Scannen, der die Einschränkungen der mobilen Welt von heute meistert. Der IRIScan Executive 4 bietet Ihnen die Leistung eines traditionellen Desktop-Scanners, ohne überlastet zu sein.
IRIS IRIScan Executive 4 - Einzelblatt-Scanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 813 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 100 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen an FTP, an Ordner scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 813 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 813 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Kalibrierpapier
Stromversorgung
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
2.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Avision Button Manager, Avision Capture Tool, Cardiris Corporate (Lizenz für 5 Benutzer), Readiris 14 Corporate
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows 7 oder höher - Pentium 4 RAM 1 GB - HD 350 MB (USB)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA
Kapazität
100 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scangeschwindigkeit
3 Sek./Scan
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
3 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 16 Bilder/Min. - Duplex
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Automatische Seitenformaterkennung, Auto Crop
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
4.06 cm
Gewicht
518 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458739
ab € 80,46*
Zubehör
I.R.I.S.
458510
ab € 72,40*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 213,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.